Descripción general
- Precio por pie, carrete 100ft
Especificaciones
- Estándar de mediciónImperial
- SerieEstándar
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero al carbono
- Longitud total100 pies
- Anchura interior1/2 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.094 pulg.
- Diámetro del pasador0.234 pulg.
- Ancho total de la cadena1.11 pulg.
- Diámetro del rodillo0.469 pulg.
- Estándares cumplidosANSI
- Resistencia a la tensión7400 lb
- Número de cadena y paso60 / 3/4 pulg.
- Número de catálogo del fabricanteXDL-1233-010
- Peso0.93 lb
- UPC_NO716647271283
- Tipo de productoCadena de rodillo