Motion
60LL R 10FT

Morse (RRX)
60LL R 10FT

Cadena de rodillo - Serie de autolubricación, paso de 60 / 3/4 in, remachado, 1 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #00152042
No. Fabricante 60LL R 10FT
Precio45.62 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Morse (RRX)
60LL R 10FT

Cadena de rodillo - Serie de autolubricación, paso de 60 / 3/4 in, remachado, 1 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #00152042
No. Fabricante 60LL R 10FT
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
Su precio$45.62/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
60LL CADENA SELF LUBE RODILLO RIV
  • Calidad y rendimiento inigualables en la cadena de rodillos de cadena de la marca Morse con las propiedades autolubricantes de los casquillos metálicos sinterizados impregnados en aceite para garantizar un servicio de cadena más largo y fiable donde la lubricación externa está prohibida o muy limitada. Disponibles en cantidades de paquetes o mediante procesos de fabricación rígidos de corte a medida de respuesta rápida que dan como resultado una cadena con todas las funciones.

Especificaciones

  • Estándar de medición
    Imperial
  • Serie
    Casquillo sinterizado
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Longitud total
    10 pies
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Anchura interior
    0.5000 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.7000 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.0940 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.2340 pulg.
  • Longitud del pasador
    0.9900 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    0.9900 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.4680 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ANSI B29.1
  • Resistencia a la tensión
    7500 lb
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Tamaño de la cadena
    0.7500 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.5000 pulg.
  • Página de producto del fabricante
  • Peso
    0.97 lb
  • Número de Upc del fabricante
    662288400509
  • UPC_NO
    662288400509
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo