Descripción general
- Calidad y rendimiento inigualables en la cadena de rodillos de cadena de la marca Morse con las propiedades autolubricantes de los casquillos metálicos sinterizados impregnados en aceite para garantizar un servicio de cadena más largo y fiable donde la lubricación externa está prohibida o muy limitada. Disponibles en cantidades de paquetes o mediante procesos de fabricación rígidos de corte a medida de respuesta rápida que dan como resultado una cadena con todas las funciones.
Especificaciones
- Estándar de mediciónImperial
- SerieCasquillo sinterizado
- Construcción de la cadenaCobrado
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Longitud total10 pies
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Anchura interior0.5000 pulg.
- Altura de la placa de enlace0.7000 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.0940 pulg.
- Diámetro del pasador0.2340 pulg.
- Longitud del pasador0.9900 pulg.
- Altura de la placa0.7000 pulg.
- Ancho total de la cadena0.9900 pulg.
- Diámetro del rodillo0.4680 pulg.
- Estándares cumplidosANSI B29.1
- Resistencia a la tensión7500 lb
- Número de cadena y paso60 / 3/4 pulg.
- Tamaño de la cadena0.7500 pulg.
- Ancho del rodillo0.5000 pulg.
- Página de producto del fabricante
- Número de catálogo del fabricante
- Peso1.04 lb
- Número de Upc del fabricante662288400523
- UPC_NO662288400523
- Tipo de productoCadena de rodillo