Motion
60LL O/L

Morse (RRX)
60LL O/L

Eslabón desplazado - 60 / 3/4 pulg., paso, rebozado, material de acero al carbono
Artículo MI #00152071
No. Fabricante 60LL O/L
Precio35.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Morse (RRX)
60LL O/L

Eslabón desplazado - 60 / 3/4 pulg., paso, rebozado, material de acero al carbono
Artículo MI #00152071
No. Fabricante 60LL O/L

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$35.13/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
60LL ENLACE DE CORRECCIÓN
  • Calidad y rendimiento inigualables en la cadena de rodillos de cadena de la marca Morse con las propiedades autolubricantes de los casquillos metálicos sinterizados impregnados en aceite para garantizar un servicio de cadena más largo y fiable donde la lubricación externa está prohibida o muy limitada. Disponible en los procesos de fabricación Stock Rigid, da como resultado una cadena con todas las funciones.

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    60 / 3/4 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de desplazamiento
  • Material
    Acero
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Construcción de la cadena
    No aplicable
  • Diámetro del rodillo
    0.4680 pulg.
  • Anchura interior
    0.5000 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.7000 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.0940 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.2340 pulg.
  • Longitud del pasador
    0.9900 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    1.0000 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ANSI
  • Número de catálogo del fabricante
    60LL O/L
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662288400561
  • UPC_NO
    662288400561
  • Peso
    0.06 lb
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo