Motion
60SL ENLACE DE CORRECCIÓN

Tsubaki (UST)
60SL OFFSET LINK

Eslabón desplazado - 60 / 3/4 en paso
Artículo MI #00152073
No. Fabricante 60SL OFFSET LINK
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
60SL OFFSET LINK

Eslabón desplazado - 60 / 3/4 en paso
Artículo MI #00152073
No. Fabricante 60SL OFFSET LINK
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
RS60-SL ENLACE DE CORRECCIÓN

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    60 / 3/4 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de desplazamiento
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Diámetro del rodillo
    0.469 pulg.
  • Anchura interior
    0.485 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.713 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.94 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.234 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    1.087 pulg.
  • UPC_NO
    097039183699
  • Peso
    0.06 lb
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos