Motion
R60SSSCLSFPK

Link-Belt (RRX)
R60SSSCLSFPK

Eslabón de conexión - 60 / 3/4 pulg., paso, rebozado, material de acero inoxidable
Artículo MI #00152089
No. Fabricante R60SSSCLSFPK
Precio37.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Link-Belt (RRX)
R60SSSCLSFPK

Eslabón de conexión - 60 / 3/4 pulg., paso, rebozado, material de acero inoxidable
Artículo MI #00152089
No. Fabricante R60SSSCLSFPK
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
Precio37.78 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
R60SSSCLSFPK RC 60SS SPR CL SFPK A2F32
  • Industria del petróleo o gas natural

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    60 / 3/4 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Material
    Acero inoxidable
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Diámetro del rodillo
    11.91 mm
  • Anchura interior
    17.70 mm
  • Altura de la placa de enlace
    25.7 mm
  • Diámetro del pasador
    5.94 mm
  • Ancho total de la cadena
    1.1 pulg.
  • Características de la aplicación de resistencia
    Industria del petróleo o gas natural
  • Estándares cumplidos
    ANSI B29.1, DIN 8188, ISO R 606
  • UPC_NO
    662327619299
  • Peso
    0.06 lb
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo