Motion
60SS C/L C/P S/F

Morse (RRX)
60SS C/L C/P S/F

Eslabón de conexión - 60 / 3/4 pulg., paso, rebozado, material de acero inoxidable
Artículo MI #00152090
No. Fabricante 60SS C/L C/P S/F
Precio35.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Morse (RRX)
60SS C/L C/P S/F

Eslabón de conexión - 60 / 3/4 pulg., paso, rebozado, material de acero inoxidable
Artículo MI #00152090
No. Fabricante 60SS C/L C/P S/F
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
Su precio$35.26/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
60SS ENLACE DE CONEXIÓN
  • Calidad y rendimiento inigualables en la cadena de la marca Morse de acero inoxidable serie 304 para los entornos más corrosivos Disponible en stock

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    60 / 3/4 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Material
    Acero inoxidable
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Diámetro del rodillo
    0.4680 pulg.
  • Anchura interior
    0.5000 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.7000 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.0940 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.2340 pulg.
  • Longitud del pasador
    0.9900 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    1.0000 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ANSI
  • Número de catálogo del fabricante
    60SS C/L C/P S/F
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662288777984
  • UPC_NO
    662288777984
  • Peso
    0.06 lb
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo