Motion
R60SSOFPK
Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 60 / 3/4 in, recubierta, 1 hebra, material de acero inoxidable
Artículo MI #00152104
No. Fabricante R60SSOFPK
Precio80.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 60 / 3/4 in, recubierta, 1 hebra, material de acero inoxidable
Artículo MI #00152104
No. Fabricante R60SSOFPK
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
Precio80.37 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
R60SSOFPK RC 60SS OFF PK A2F19

Especificaciones

  • Estándar de medición
    Imperial
  • Serie
    Estándar
  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero inoxidable
  • Anchura interior
    17.7 mm
  • Altura de la placa de enlace
    17.7 mm
  • Grosor de la placa de enlace
    25.7 mm
  • Diámetro del pasador
    5.94 mm
  • Ancho total de la cadena
    1.1 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    11.91 mm
  • Estándares cumplidos
    ANSI B29.1, DIN 8188, ISO R 606
  • Características de la aplicación de resistencia
    Industria del petróleo o gas natural
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    0,094 pulg.
  • Peso
    0.07 lb
  • UPC_NO
    662327620080
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo