Motion
60-2  RIV
Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 60 / 3/4 in, remachada, 2 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #00152110
No. Fabricante 60-2 RIV
Precio114.84 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 60 / 3/4 in, remachada, 2 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #00152110
No. Fabricante 60-2 RIV

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio114.84 USD/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
DRV-60-2R-10FT;43082 60-2 RODILLO RIV
  • Precio por pie
  • Longitud total 10 pies

Especificaciones

  • Estándar de medición
    Imperial
  • Serie
    Estándar
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Material
    Acero al carbono
  • Longitud total
    10 pies
  • Especificación del material
    Tratado con calor
  • Recubrimiento de acabado
    Lubricado por inmersión en caliente
  • Anchura interior
    0.500 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.705 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.094 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.234 pulg.
  • Longitud del pasador
    1.896 pulg.
  • Número de enlaces
    160
  • Ancho total de la cadena
    1.896 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0 a 350 °F
  • Diámetro del rodillo
    0.469 pulg.
  • Estándares cumplidos
    B29.1
  • Resistencia a la tensión
    17000 lb
  • Paso transversal
    0.898 pulg.
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    43082
  • Peso
    2.043 lb
  • UPC_NO
    642051430827
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo