Motion
R602R10BX  RIV

Link-Belt (RRX)
R602R10BX RIV

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 60 / 3/4 in, remachada, 2 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #00152114
No. Fabricante R602R10BX RIV
Precio87.72 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Link-Belt (RRX)
R602R10BX RIV

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 60 / 3/4 in, remachada, 2 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #00152114
No. Fabricante R602R10BX RIV
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
Su precio$87.72/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
R602R10BX RC 60-2 RIV 10 BX A1F12
  • Precio por pie

Especificaciones

  • Estándar de medición
    Imperial
  • Serie
    Estándar
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Material
    Acero al carbono
  • Longitud total
    10 pies
  • Anchura interior
    1/2 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.71 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.09 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.23 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    2 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.47 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ANSI
  • Características de la aplicación de resistencia
    Resistente a la corrosión, producción de alimentos
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Peso
    1.95 lb
  • UPC_NO
    662327132262
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo