Motion
60-2 COT CADENA DE RODILLO

Diamond Chain Company
60-2 COT ROLLER CHAIN

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 60 / 3/4 in, recubierta, 2 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #00152122
No. Fabricante 60-2 COT ROLLER CHAIN
Precio81.97 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Diamond Chain Company
60-2 COT ROLLER CHAIN

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 60 / 3/4 in, recubierta, 2 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #00152122
No. Fabricante 60-2 COT ROLLER CHAIN

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$81.97/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
DMD-60-2C-10FT
  • La preparación de agujeros de paso multietapa del diamante en la placa de enlace crea el área de soporte máxima
  • El material diseñado minimiza las impurezas, lo que maximiza la resistencia a la tensión y a la fatiga
  • El contenido de carbono patentado de Diamond Chain Company y las sustancias químicas de aleación especiales maximizan la eficacia del proceso de tratamiento térmico
  • El proceso patentado de tratamiento térmico garantiza una profundidad de endurecimiento uniforme de la carcasa, lo que da como resultado una vida útil maximizada, menos tiempo de inactividad y menores costes
  • Precio por pie, se vende 10’ de longitud por caja

Especificaciones

  • Estándar de medición
    Imperial
  • Serie
    Estándar
  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Material
    Acero al carbono
  • Longitud total
    10 pies
  • Anchura interior
    1/2 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.094 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.234 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    20.01 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.469 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ANSI B29.1
  • Resistencia a la tensión
    17000 lb
  • Paso transversal
    0.897 pulg.
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    X-6233-010
  • Peso
    1.95 lb
  • UPC_NO
    716647275250
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo