Descripción general
Especificaciones
- Tamaño y paso de la cadena60 / 3/4 pulg.
- Tipo de enlaceEnlace de desplazamiento
- MaterialAcero al carbono
- Número de hebras a lo largo2
- Construcción de la cadenaCobrado
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento preventivo de óxido
- Diámetro del rodillo0.469 pulg.
- Anchura interior0.500 pulg.
- Especificación del materialTratado con calor
- Altura de la placa de enlace0.705 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.094 pulg.
- Diámetro del pasador0.234 pulg.
- Longitud del pasador1.996 pulg.
- Ancho total de la cadena1.996 pulg.
- Paso transversal0.898 pulg.
- Rango de temperatura de funcionamiento0 a 350 oF
- SerieEstad.
- Estándares cumplidosB29.1
- Número de catálogo del fabricante1813
- UPC_NO642051018131
- Número de cadena y paso60 / 3/4 pulg.
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo