Motion
R603CCLPK
Eslabón de conexión - 60 / 3/4 pulg., paso, rebozado, material de acero al carbono
Artículo MI #00152177
No. Fabricante R603CCLPK
Precio34.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Eslabón de conexión - 60 / 3/4 pulg., paso, rebozado, material de acero al carbono
Artículo MI #00152177
No. Fabricante R603CCLPK
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
Precio34.47 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
R603CCLPK RC 60-3 COT CL PK A2F6
  • Resistente a la corrosión; Producción de alimentos

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    60 / 3/4 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    3
  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Diámetro del rodillo
    0.470 pulg.
  • Anchura interior
    0.500 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.71 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.23 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    2.9 pulg.
  • Características de la aplicación de resistencia
    Resistente a la corrosión, producción de alimentos
  • UPC_NO
    662327132385
  • Peso
    0.16 lb
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo