Descripción general
Especificaciones
- Estándar de mediciónImperial
- SerieEstándar
- Construcción de la cadenaCobrado
- Número de hebras a lo largo4
- MaterialAcero al carbono
- Longitud total10 pies
- Anchura interior1/2 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.094 pulg.
- Diámetro del pasador0.234 pulg.
- Ancho total de la cadena30.81 pulg.
- Diámetro del rodillo0.469 pulg.
- Estándares cumplidosANSI B29.1
- Resistencia a la tensión34000 lb
- Paso transversal0.897 pulg.
- Número de cadena y paso60 / 3/4 pulg.
- Número de catálogo del fabricanteX-323304-010
- Peso3.87 lb
- UPC_NO716647279241
- Tipo de productoCadena de rodillo