Motion
60-4C 10FT

Morse (RRX)
60-4C 10FT

Cadena de rodillo 322051 - Serie estándar, paso de 60 / 3/4 in, recubierta, hilera 4 , material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #00152210
No. Fabricante 60-4C 10FT
Precio376.38 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Morse (RRX)
60-4C 10FT

Cadena de rodillo 322051 - Serie estándar, paso de 60 / 3/4 in, recubierta, hilera 4 , material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #00152210
No. Fabricante 60-4C 10FT
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
Precio376.38 USD/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
60-4 COT CADENA DE RODILLO
  • Calidad y rendimiento inigualables en Morse Brand Chain Far superan los estándares de rendimiento ANSI. Los procesos de fabricación rígidos dan como resultado una cadena con todas las funciones. Disponible en cantidades de paquete o a través de un corte a medida de respuesta rápida

Especificaciones

  • Estándar de medición
    Imperial
  • Serie
    Estándar
  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de hebras a lo largo
    4
  • Material
    Acero
  • Longitud total
    10 pies
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Anchura interior
    0.5000 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.7000 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.0940 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.2340 pulg.
  • Longitud del pasador
    3.6880 pulg.
  • Altura de la placa
    0.7000 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    3.6880 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.4680 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ANSI B29.1
  • Resistencia a la tensión
    34000 lb
  • Paso transversal
    0.7130 pulg.
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Tamaño de la cadena
    0.7500 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.5000 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    322051
  • Peso
    3.97 lb
  • Número de Upc del fabricante
    662288455370
  • UPC_NO
    662288455370
  • Peso por pie
    3.9 lb
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo