Motion
60-4 ENLACE DE CONEXIÓN

Diamond Chain Company
60-4 CONN LINK

Eslabón de conexión - 60 / 3/4 pulg., paso, rebozado, material de acero al carbono
Artículo MI #00152217
No. Fabricante 60-4 CONN LINK
Precio39.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Diamond Chain Company
60-4 CONN LINK

Eslabón de conexión - 60 / 3/4 pulg., paso, rebozado, material de acero al carbono
Artículo MI #00152217
No. Fabricante 60-4 CONN LINK

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio39.52 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
DMD-60-4 CT ENLACE DE CO

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    60 / 3/4 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    4
  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Diámetro del rodillo
    0.469 pulg.
  • Anchura interior
    0.500 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.713 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.234 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    3.81 pulg.
  • Características de la aplicación de resistencia
    Industria del petróleo o gas natural
  • Estándares cumplidos
    ASME/ANSI
  • Número de catálogo del fabricante
    C-323304CL-08-P
  • UPC_NO
    716647143795
  • Peso
    0.20 lb
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo