Motion
60-4 C/L C/P S/F

Morse (RRX)
60-4 C/L C/P S/F

Eslabón de conexión - 60 / 3/4 pulg., paso, rebozado, material de acero al carbono
Artículo MI #00152220
No. Fabricante 60-4 C/L C/P S/F
Precio34.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Morse (RRX)
60-4 C/L C/P S/F

Eslabón de conexión - 60 / 3/4 pulg., paso, rebozado, material de acero al carbono
Artículo MI #00152220
No. Fabricante 60-4 C/L C/P S/F

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$34.63/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
60-4 ENLACE DE CONEXIÓN
  • Calidad y rendimiento inigualables en Morse Brand Chain Far superan los estándares de rendimiento ANSI. Los procesos de fabricación rígidos dan como resultado una cadena con todas las funciones. Disponible en stock

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    60 / 3/4 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Material
    Acero
  • Número de hebras a lo largo
    4
  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Diámetro del rodillo
    0.4680 pulg.
  • Anchura interior
    0.5000 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.7000 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.0940 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.2340 pulg.
  • Longitud del pasador
    3.6880 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    4.0000 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ANSI
  • Número de catálogo del fabricante
    60-4 C/L C/P S/F
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662288468608
  • UPC_NO
    662288468608
  • Peso
    0.21 lb
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo