Motion
80  RIV
Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 80 / 1 in, remachada, 1 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #00152242
No. Fabricante 80 RIV
Price$59.04/ft
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 80 / 1 in, remachada, 1 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #00152242
No. Fabricante 80 RIV

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$59.04/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
DRV-80-1R-10FT;110 80 CADENA DE RODILLO RIV
  • Rodillos sólidos para una rotación suave en el casquillo, minimizando la carga de impacto a medida que la cadena se acopla al diente del piñón
  • Las cadenas están precargadas durante el montaje que asienta los componentes de la cadena, minimizando el alargamiento inicial de la cadena
  • Rodillos de cadena y placas de eslabón perforados para una mayor resistencia a la fatiga
  • Después del montaje final, las cadenas de rodillos se sumergen en caliente en un lubricante especial, lo que garantiza que todas las superficies de carga estén protegidas del contacto de metal con metal, lo que mejora la vida útil de la cadena
  • Precio por pie
  • Longitud total 10 pies

Especificaciones

  • Estándar de medición
    Imperial
  • Serie
    Estándar
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero al carbono
  • Longitud total
    10 pies
  • Especificación del material
    Tratado con calor
  • Recubrimiento de acabado
    Lubricado por inmersión en caliente
  • Anchura interior
    0.627 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.943 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.125 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.313 pulg.
  • Longitud del pasador
    1.283 pulg.
  • Número de enlaces
    120
  • Ancho total de la cadena
    1.283 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0 a 350 °F
  • Diámetro del rodillo
    0.625 pulg.
  • Estándares cumplidos
    B29.1
  • Resistencia a la tensión
    14500 lb
  • Características de la aplicación de resistencia
    Aplicaciones generales
  • Número de cadena y paso
    80 / 1 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    110
  • Peso
    1.954 lb
  • UPC_NO
    642051001102
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo