Motion
R80R10BX  RIV

Link-Belt (RRX)
R80R10BX RIV

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 80 / 1 in, remachada, 1 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #00152246
No. Fabricante R80R10BX RIV
Precio51.58 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Link-Belt (RRX)
R80R10BX RIV

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 80 / 1 in, remachada, 1 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #00152246
No. Fabricante R80R10BX RIV

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio51.58 USD/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
R80R10BX RC 80 RIV 10 BX A1G19
  • Precio por pie

Especificaciones

  • Estándar de medición
    Imperial
  • Serie
    Estándar
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero al carbono
  • Longitud total
    10 pies
  • Anchura interior
    0.63 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.91 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.13 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.31 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    1.37 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.63 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ANSI
  • Características de la aplicación de resistencia
    Resistente a la corrosión, producción de alimentos
  • Número de cadena y paso
    80 / 1 pulg.
  • Peso
    1.65 lb
  • UPC_NO
    662327133122
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo