Motion
80C 10FT

Morse (RRX)
80C 10FT

Cadena de rodillo - Serie estándar, separación de 80 / 1 in, con pasador con chaveta, 1 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #00152258
No. Fabricante 80C 10FT
Precio78.08 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Morse (RRX)
80C 10FT

Cadena de rodillo - Serie estándar, separación de 80 / 1 in, con pasador con chaveta, 1 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #00152258
No. Fabricante 80C 10FT
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
Su precio$78.08/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
80 COT CADENA DE RODILLOS
  • Calidad y rendimiento inigualables en Morse Brand Chain Far superan los estándares de rendimiento ANSI. Los procesos de fabricación rígidos dan como resultado una cadena con todas las funciones. Disponible en cantidades de paquete o a través de un corte a medida de respuesta rápida

Especificaciones

  • Estándar de medición
    Imperial
  • Serie
    Estándar
  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Longitud total
    10 pies
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Anchura interior
    0.6250 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.9340 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.1250 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.3120 pulg.
  • Longitud del pasador
    1.2740 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    1.2740 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.6250 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ANSI B29.1
  • Resistencia a la tensión
    14500 lb
  • Número de cadena y paso
    80 / 1 pulg.
  • Tamaño de la cadena
    1.0000 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.6250 pulg.
  • Página de producto del fabricante
  • Peso
    1.90 lb
  • Número de Upc del fabricante
    662288395218
  • UPC_NO
    662288395218
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo