Motion
CADENA DE RODILLO DE 80H COT

Diamond Chain Company
80H COT ROLLER CHAIN

Cadena de rodillo - Serie pesada, separación de 80 / 1 in, con pasador con chaveta, 1 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #00152309
No. Fabricante 80H COT ROLLER CHAIN
Precio80.85 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Diamond Chain Company
80H COT ROLLER CHAIN

Cadena de rodillo - Serie pesada, separación de 80 / 1 in, con pasador con chaveta, 1 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #00152309
No. Fabricante 80H COT ROLLER CHAIN
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
Su precio$80.85/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
DMD-80H-1C-10FT

Especificaciones

  • Estándar de medición
    Imperial
  • Serie
    Pesado
  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero al carbono
  • Longitud total
    10 pies
  • Anchura interior
    5/8 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.16 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.31 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    1.57 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.63 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ANSI B29.1
  • Resistencia a la tensión
    14500 lb
  • Número de cadena y paso
    80 / 1 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    X-3344-010
  • Peso
    2.03 lb
  • UPC_NO
    716647275489
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo