Motion
80H ENLACE DE RODILLO

Diamond Chain Company
80H ROLLER LINK

Eslabón de rodillo - 80 / 1 pulg. de paso, acero al carbono
Artículo MI #00152330
No. Fabricante 80H ROLLER LINK
Precio11.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Diamond Chain Company
80H ROLLER LINK

Eslabón de rodillo - 80 / 1 pulg. de paso, acero al carbono
Artículo MI #00152330
No. Fabricante 80H ROLLER LINK
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
Precio11.39 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
DMD-80H RL LK

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    80 / 1 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace del rodillo
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Construcción de la cadena
    Enlace del rodillo
  • Diámetro del rodillo
    0.625 pulg.
  • Anchura interior
    0.625 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.95 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.156 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.312 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    1.57 pulg.
  • Serie
    Estándar
  • Estándares cumplidos
    ANSI B29.4, ASME
  • Número de catálogo del fabricante
    A-8344BA
  • UPC_NO
    716647541003
  • Peso
    0.19 lb
  • Número de cadena y paso
    80 / 1 pulg.
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo