Descripción general
- Precio por pie
Especificaciones
- Estándar de mediciónImperial
- SerieEstándar
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero al carbono
- Longitud total10 pies
- Anchura interior5/8 pulg.
- Grosor de la placa de enlace1/8 pulg.
- Diámetro del pasador0.312 pulg.
- Ancho total de la cadena1.44 pulg.
- Diámetro del rodillo5/8 pulg.
- Resistencia a la tensión13000 lb
- Número de cadena y paso80 / 1 pulg.
- Número de catálogo del fabricanteXDL-1334-010
- Peso1.60 lb
- UPC_NO716647274321
- Tipo de productoCadena de rodillo