Motion
80LL R 10FT

Morse (RRX)
80LL R 10FT

Cadena de rodillo - Serie de autolubricación, paso de 80 / 1 in, remachado, 1 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #00152365
No. Fabricante 80LL R 10FT
Precio111.70 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Morse (RRX)
80LL R 10FT

Cadena de rodillo - Serie de autolubricación, paso de 80 / 1 in, remachado, 1 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #00152365
No. Fabricante 80LL R 10FT
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
Su precio$111.70/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
80LL CADENA DE RODILLO RIV
  • Calidad y rendimiento inigualables en la cadena de rodillos de cadena de la marca Morse con las propiedades autolubricantes de los casquillos metálicos sinterizados impregnados en aceite para garantizar un servicio de cadena más largo y fiable donde la lubricación externa está prohibida o muy limitada. Disponibles en cantidades de paquetes o mediante procesos de fabricación rígidos de corte a medida de respuesta rápida que dan como resultado una cadena con todas las funciones.

Especificaciones

  • Estándar de medición
    Imperial
  • Serie
    Casquillo sinterizado
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Longitud total
    10 pies
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Anchura interior
    0.6250 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.9340 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.1250 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.3120 pulg.
  • Longitud del pasador
    1.2740 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    1.2740 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.6250 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ANSI B29.1
  • Resistencia a la tensión
    13000 lb
  • Número de cadena y paso
    80 / 1 pulg.
  • Tamaño de la cadena
    1.0000 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.6250 pulg.
  • Página de producto del fabricante
  • Peso
    1.68 lb
  • Número de Upc del fabricante
    662288400585
  • UPC_NO
    662288400585
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo