Motion
80LL C 10 pies

Morse (RRX)
80LL C 10 ft

Cadena de rodillo 153339 - Serie de autolubricación, paso de 80 / 1 in, recubierta, 1 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #00152373
No. Fabricante 80LL C 10 ft
Precio220.99 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Morse (RRX)
80LL C 10 ft

Cadena de rodillo 153339 - Serie de autolubricación, paso de 80 / 1 in, recubierta, 1 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #00152373
No. Fabricante 80LL C 10 ft
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
Precio220.99 USD/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
80LL CADENA DE RODILLO DE ALGODÓN SELF LUBE
  • Cadena de rodillos de calidad y rendimiento sin igual con las propiedades autolubricantes de los casquillos metálicos sinterizados impregnados de aceite para garantizar un servicio de cadena más largo y fiable donde la lubricación externa está prohibida o muy limitada
  • Disponible en cantidades de paquete o a través de un corte a medida de respuesta rápida
  • Los procesos de fabricación rígidos dan como resultado una cadena con todas las funciones
  • Precio por pie

Especificaciones

  • Estándar de medición
    Imperial
  • Serie
    Autolubricación
  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero al carbono
  • Longitud total
    10 pies
  • Grosor de la placa de enlace
    0.1250 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.3120 pulg.
  • Longitud del pasador
    1.2740 pulg.
  • Altura de la placa
    0.9340 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.6250 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    13000 lb
  • Número de cadena y paso
    80 / 1 pulg.
  • Tamaño de la cadena
    80
  • Número de catálogo del fabricante
  • Peso
    1.76 lb
  • Número de Upc del fabricante
    662288400608
  • UPC_NO
    662288400608
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo