CADENA DE RODILLO DE 80SS COT

Tsubaki (UST)
80SS COT ROLLER CHAIN

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 80 / 1 in, recubierta, 1 hebra, material de acero inoxidable, 10 pies de longitud
Artículo MI #00152413
No. Fabricante 80SS COT ROLLER CHAIN
Precio304.85 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
80SS COT ROLLER CHAIN

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 80 / 1 in, recubierta, 1 hebra, material de acero inoxidable, 10 pies de longitud
Artículo MI #00152413
No. Fabricante 80SS COT ROLLER CHAIN
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
Su precio$304.85/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
CADENA DE RODILLOS DE CAMILLA DE ACERO INOXIDABLE 80SS

Especificaciones

  • Estándar de medición
    Imperial
  • Serie
    Servicio pesado
  • Tamaño y paso de la cadena
    80 / 1 pulg.
  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero inoxidable
  • Longitud total
    10 pies
  • Especificación del material
    Tipo 304
  • Anchura interior
    0.625 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.949 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.125 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.312 pulg.
  • Altura de la placa
    0.949 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.125 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    1.406 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.625 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • Capacidad de carga de trabajo
    397 lb
  • Características de la aplicación de resistencia
    Resistente a la corrosión
  • Número de cadena y paso
    80 / 1 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.625 pulg.
  • Peso
    1.91 lb
  • UPC_NO
    097039187062
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Número de hebras
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos