80SS ENLACE DE CONEXIÓN

Diamond Chain Company
80SS CONN LINK

Eslabón de conexión - 80 / 1 pulg., paso, rebozado, material de acero inoxidable
Artículo MI #00152417
No. Fabricante 80SS CONN LINK
Precio52.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Diamond Chain Company
80SS CONN LINK

Eslabón de conexión - 80 / 1 pulg., paso, rebozado, material de acero inoxidable
Artículo MI #00152417
No. Fabricante 80SS CONN LINK

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$52.41/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
DMD-80-1 CT ENLACE CO AP
  • La preparación de agujeros de paso multietapa del diamante en la placa de enlace crea el área de soporte máxima
  • El material diseñado minimiza las impurezas, lo que maximiza la resistencia a la tensión y a la fatiga
  • El contenido de carbono patentado de Diamond Chain Company y las sustancias químicas de aleación especiales maximizan la eficacia del proceso de tratamiento térmico
  • El proceso patentado de tratamiento térmico garantiza una profundidad de endurecimiento uniforme de la carcasa, lo que da como resultado una vida útil maximizada, menos tiempo de inactividad y menores costes
  • Vendido por cada

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    80 / 1 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Material
    Acero inoxidable
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Diámetro del rodillo
    0.625 pulg.
  • Anchura interior
    0.625 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.95 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.312 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    1.44 pulg.
  • Características de la aplicación de resistencia
    Resistente a la corrosión
  • Número de catálogo del fabricante
    CAP-3334CL-08-P
  • UPC_NO
    716647382125
  • Peso
    0.13 lb
  • Número de cadena y paso
    80 / 1 pulg.
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo