80SS C/L C/P S/F

Morse (RRX)
80SS C/L C/P S/F

Eslabón de conexión - 80 / 1 pulg., paso, rebozado, material de acero inoxidable
Artículo MI #00152419
No. Fabricante 80SS C/L C/P S/F
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Morse (RRX)
80SS C/L C/P S/F

Eslabón de conexión - 80 / 1 pulg., paso, rebozado, material de acero inoxidable
Artículo MI #00152419
No. Fabricante 80SS C/L C/P S/F
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
80SS ENLACE CON. (COTTERED)
  • Calidad y rendimiento inigualables en la cadena de la marca Morse de acero inoxidable serie 304 para los entornos más corrosivos Disponible en stock

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    80 / 1 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Material
    Acero inoxidable
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Diámetro del rodillo
    0.6250 pulg.
  • Anchura interior
    0.6250 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.9080 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.1250 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.3120 pulg.
  • Longitud del pasador
    1.2740 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    1.0000 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ANSI
  • Número de catálogo del fabricante
    80SS C/L C/P S/F
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662288801573
  • UPC_NO
    662288801573
  • Peso
    0.13 lb
  • Número de cadena y paso
    80 / 1 pulg.
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo