Descripción general
- Precio por pie
Especificaciones
- Estándar de mediciónImperial
- SerieEstándar
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de hebras a lo largo2
- MaterialAcero al carbono
- Longitud total10 pies
- Anchura interior0.63 pulg.
- Altura de la placa de enlace0.91 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.13 pulg.
- Diámetro del pasador0.31 pulg.
- Ancho total de la cadena2.51 pulg.
- Diámetro del rodillo0.63 pulg.
- Estándares cumplidosANSI
- Características de la aplicación de resistenciaResistente a la corrosión, producción de alimentos
- Número de cadena y paso80 / 1 pulg.
- Peso3.26 lb
- UPC_NO662327133702
- Tipo de productoCadena de rodillo