80-2C 10FT

Morse (RRX)
80-2C 10FT

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 80 / 1 in, recubierta, 2 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #00152453
No. Fabricante 80-2C 10FT
Precio266.73 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Morse (RRX)
80-2C 10FT

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 80 / 1 in, recubierta, 2 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #00152453
No. Fabricante 80-2C 10FT
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
Precio266.73 USD/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
80-2 COT CADENA DE RODILLO
  • Calidad y rendimiento inigualables en Morse Brand Chain Far superan los estándares de rendimiento ANSI. Los procesos de fabricación rígidos dan como resultado una cadena con todas las funciones. Disponible en cantidades de paquete o a través de un corte a medida de respuesta rápida

Especificaciones

  • Estándar de medición
    Imperial
  • Serie
    Estándar
  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Material
    Acero
  • Longitud total
    10 pies
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Anchura interior
    0.6250 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.9340 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.1250 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.3120 pulg.
  • Longitud del pasador
    2.4320 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    2.4320 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.6250 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ANSI B29.1
  • Resistencia a la tensión
    29000 lb
  • Paso transversal
    1.1530 pulg.
  • Número de cadena y paso
    80 / 1 pulg.
  • Tamaño de la cadena
    1.0000 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.6250 pulg.
  • Página de producto del fabricante
  • Peso
    3.60 lb
  • Número de Upc del fabricante
    662288395256
  • UPC_NO
    662288395256
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo