Descripción general
Especificaciones
- Tamaño y paso de la cadena80 / 1 pulg.
- Tipo de enlaceEnlace de conexión
- MaterialAcero al carbono
- Número de hebras a lo largo2
- Construcción de la cadenaCobrado
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento preventivo de óxido
- Diámetro del rodillo0.625 pulg.
- Anchura interior0.627 pulg.
- Especificación del materialTratado con calor
- Altura de la placa de enlace0.943 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.125 pulg.
- Diámetro del pasador0.313 pulg.
- Longitud del pasador2.565 pulg.
- Ancho total de la cadena2.565 pulg.
- Paso transversal1.155 pulg.
- Rango de temperatura de funcionamiento0 a 350 oF
- SerieEstad.
- Estándares cumplidosB29.1
- Número de catálogo del fabricante1834
- UPC_NO642051018346
- Número de cadena y paso80 / 1 pulg.
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo