Descripción general
- Resistente a la corrosión; Producción de alimentos
Especificaciones
- Tamaño y paso de la cadena80 / 1 pulg.
- Tipo de enlaceEnlace de conexión
- MaterialAcero al carbono
- Número de hebras a lo largo2
- Construcción de la cadenaCobrado
- Diámetro del rodillo0.630 pulg.
- Anchura interior0.630 pulg.
- Altura de la placa de enlace0.91 pulg.
- Diámetro del pasador0.31 pulg.
- Ancho total de la cadena2-1/2 pulg.
- Características de la aplicación de resistenciaResistente a la corrosión, producción de alimentos
- UPC_NO662327133641
- Peso0.23 lb
- Número de cadena y paso80 / 1 pulg.
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo