F715-10-B7-J

Boston Gear (RRX)
F715-10-B7-J

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única - Reducción de reducción única, 10:1 relación, distancia central de 1.5400 pulg., entrada de caña con cara en C, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 0.7500 pulg., salida derecha, estructura de 140TC/180C
Artículo MI #00152490
No. Fabricante F715-10-B7-J
Precio1,402.29 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Boston Gear (RRX)
F715-10-B7-J

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única - Reducción de reducción única, 10:1 relación, distancia central de 1.5400 pulg., entrada de caña con cara en C, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 0.7500 pulg., salida derecha, estructura de 140TC/180C
Artículo MI #00152490
No. Fabricante F715-10-B7-J
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
Precio1,402.29 USD/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
80-3 COT CADENA DE RODILLO

Especificaciones

  • Distancia al centro
    1.5400 pulg.
  • Reducción
    Reducción única
  • Relación
    10:1
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tamaño de entrada
    0.8750 pulg.
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tamaño de salida
    0.7500 pulg.
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC/180C
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Serie
    F700
  • Tipo de montaje
    Sin base
  • Lubricación
    Sin lubricante
  • Tipo de pintura
    Pintura gris

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo