Descripción general
Especificaciones
- Estándar de mediciónImperial
- SerieEstándar
- Construcción de la cadenaCobrado
- Número de hebras a lo largo3
- MaterialAcero al carbono
- Longitud total10 pies
- Anchura interior5/8 pulg.
- Grosor de la placa de enlace1/8 pulg.
- Diámetro del pasador0.31 pulg.
- Ancho total de la cadena3.74 pulg.
- Diámetro del rodillo5/8 pulg.
- Estándares cumplidosANSI B29.1
- Resistencia a la tensión43500 lb
- Paso transversal1.153 pulg.
- Número de cadena y paso80 / 1 pulg.
- Número de catálogo del fabricanteX-333403-010
- Peso5.06 lb
- UPC_NO716647280834
- Tipo de productoCadena de rodillo