Descripción general
Especificaciones
- Estándar de mediciónImperial
- SerieEstándar
- Construcción de la cadenaCobrado
- Número de hebras a lo largo3
- MaterialAcero al carbono
- Longitud total10 pies
- Diámetro del pasador0.3100 pulg.
- Longitud del pasador3.6500 pulg.
- Diámetro del rodillo0.6300 pulg.
- Resistencia a la tensión43500 lb
- Proyección de clavija extendida3.6500 pulg.
- Número de cadena y paso80 / 1 pulg.
- Página de producto del fabricante
- Peso0.35 lb
- UPC_NO662327133726
- Tipo de productoCadena de rodillo