Motion
80-3 ENLACE DE CORRECCIÓN

Tsubaki (UST)
80-3 OFFSET LINK

Eslabón de compensación - separación de 80 / 1 in, remachado, material de acero al carbono
Artículo MI #00152518
No. Fabricante 80-3 OFFSET LINK
Precio96.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
80-3 OFFSET LINK

Eslabón de compensación - separación de 80 / 1 in, remachado, material de acero al carbono
Artículo MI #00152518
No. Fabricante 80-3 OFFSET LINK

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio96.18 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
80-3 ENLACE DE CORRECCIÓN

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    80 / 1 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de desplazamiento
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    3
  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Diámetro del rodillo
    0.625 pulg.
  • Anchura interior
    0.625 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.949 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.125 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.312 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    3.704 pulg.
  • Paso transversal
    0.153 pulg.
  • Serie
    80
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039172969
  • Peso
    0.41 lb
  • Número de cadena y paso
    80 / 1 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Número de hebras
    3
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos