Motion
80-4 COT CADENA DE RODILLO

Diamond Chain Company
80-4 COT ROLLER CHAIN

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 80 / 1 in, recubierta, 4 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #00152533
No. Fabricante 80-4 COT ROLLER CHAIN
Precio274.17 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Diamond Chain Company
80-4 COT ROLLER CHAIN

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 80 / 1 in, recubierta, 4 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #00152533
No. Fabricante 80-4 COT ROLLER CHAIN

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$274.17/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
DMD-80-4C-10FT

Especificaciones

  • Estándar de medición
    Imperial
  • Serie
    Estándar
  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de hebras a lo largo
    4
  • Material
    Acero al carbono
  • Longitud total
    10 pies
  • Anchura interior
    5/8 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    1/8 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.31 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    4.9 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    5/8 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ANSI B29.1
  • Resistencia a la tensión
    58000 lb
  • Paso transversal
    1.153 pulg.
  • Número de cadena y paso
    80 / 1 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    X-333404-010
  • Peso
    6.73 lb
  • UPC_NO
    716647281954
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo