Descripción general
Descripción del fabricante
DMD-80-4 CT ENLACE DE CO
Especificaciones
- Tamaño y paso de la cadena80 / 1 pulg.
- Tipo de enlaceEnlace de conexión
- MaterialAcero al carbono
- Número de hebras a lo largo4
- Construcción de la cadenaCobrado
- Diámetro del rodillo0.625 pulg.
- Anchura interior0.625 pulg.
- Altura de la placa de enlace0.95 pulg.
- Diámetro del pasador0.312 pulg.
- Ancho total de la cadena4.9 pulg.
- Estándares cumplidosASME/ANSI B29.1
- Número de catálogo del fabricanteC-333404CL-08-P
- UPC_NO716647162376
- Peso0.46 lb
- Número de cadena y paso80 / 1 pulg.
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad