Motion
100  RIV
Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 100 / 1-1/4 in, remachada, 1 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #00152565
No. Fabricante 100 RIV
Precio100.55 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 100 / 1-1/4 in, remachada, 1 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #00152565
No. Fabricante 100 RIV

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio100.55 USD/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
DRV-100-1R-10FT;227 100 RODILLO RIV
  • Rodillos sólidos para una rotación suave en el casquillo, minimizando la carga de impacto a medida que la cadena se acopla al diente del piñón
  • Las cadenas están precargadas durante el montaje que asienta los componentes de la cadena, minimizando el alargamiento inicial de la cadena
  • Rodillos de cadena y placas de eslabón perforados para una mayor resistencia a la fatiga
  • Después del montaje final, las cadenas de rodillos se sumergen en caliente en un lubricante especial, lo que garantiza que todas las superficies de carga estén protegidas del contacto de metal con metal, lo que mejora la vida útil de la cadena
  • Precio por pie, carrete 100ft

Especificaciones

  • Estándar de medición
    Imperial
  • Serie
    Estándar
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero al carbono
  • Longitud total
    10 pies
  • Especificación del material
    Tratado con calor
  • Recubrimiento de acabado
    Lubricado por inmersión en caliente
  • Anchura interior
    0.755 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    1.180 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.156 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.375 pulg.
  • Longitud del pasador
    1.595 pulg.
  • Número de enlaces
    96
  • Ancho total de la cadena
    1.595 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0 a 350 °F
  • Diámetro del rodillo
    0.750 pulg.
  • Estándares cumplidos
    B29.1
  • Resistencia a la tensión
    24000 lb
  • Características de la aplicación de resistencia
    Aplicaciones generales
  • Número de cadena y paso
    100 / 1-1/4 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    227
  • Peso
    2.827 lb
  • UPC_NO
    642051002277
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo