Descripción general
- La preparación de agujeros de paso multietapa del diamante en la placa de enlace crea el área de soporte máxima
- El material diseñado minimiza las impurezas, lo que maximiza la resistencia a la tensión y a la fatiga
- El contenido de carbono patentado de Diamond Chain Company y las sustancias químicas de aleación especiales maximizan la eficacia del proceso de tratamiento térmico
- El proceso patentado de tratamiento térmico garantiza una profundidad de endurecimiento uniforme de la carcasa, lo que da como resultado una vida útil maximizada, menos tiempo de inactividad y menores costes
- Precio por pie, se vende en cantidad en paquete
Especificaciones
- Estándar de mediciónImperial
- SerieEstándar
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero al carbono
- Longitud total10 pies
- Anchura interior3/4 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.156 pulg.
- Diámetro del pasador0.38 pulg.
- Ancho total de la cadena1.73 pulg.
- Diámetro del rodillo3/4 pulg.
- Estándares cumplidosANSI B29.1
- Resistencia a la tensión24000 lb
- Características de la aplicación de resistenciaIndustria del petróleo o gas natural
- Número de cadena y paso100 / 1-1/4 pulg.
- Número de catálogo del fabricanteX-1470-010
- Peso2.51 lb
- UPC_NO716647276769
- Tipo de productoCadena de rodillo