Motion
REX100CCLSFPK REX 100 COT CL SF PK R2H2

Rexnord (RRX)
REX100CCLSFPK REX 100 COT CL SF PK R2H2

Eslabón de conexión - 100 / 1-1/4 pulg., paso, rebozado, material de acero al carbono
Artículo MI #00152593
No. Fabricante REX100CCLSFPK REX 100 COT CL SF PK R2H2
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
REX100CCLSFPK REX 100 COT CL SF PK R2H2

Eslabón de conexión - 100 / 1-1/4 pulg., paso, rebozado, material de acero al carbono
Artículo MI #00152593
No. Fabricante REX100CCLSFPK REX 100 COT CL SF PK R2H2
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
REX100CCLSFPK REX 100 COT CL SF PK R2H2

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    100 / 1-1/4 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Diámetro del rodillo
    0.750 pulg.
  • Anchura interior
    0.750 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.97 pulg.
  • Diámetro del pasador
    3/8 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    1.65 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a +140 °F
  • Características de la aplicación de resistencia
    Resistente a la corrosión, producción de alimentos
  • Estándares cumplidos
    ANSI
  • UPC_NO
    698210218904
  • Peso
    0.23 lb
  • Número de cadena y paso
    100 / 1-1/4 pulg.
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos