Descripción general
- Calidad y rendimiento inigualables en Morse Brand Chain Far superan los estándares de rendimiento ANSI. Los procesos de fabricación rígidos dan como resultado una cadena con todas las funciones. Disponible en stock
Especificaciones
- Tamaño y paso de la cadena100 / 1-1/4 pulg.
- Tipo de enlaceEnlace de desplazamiento
- MaterialAcero
- Número de hebras a lo largo1
- Construcción de la cadenaNo aplicable
- Diámetro del rodillo0.7500 pulg.
- Anchura interior0.7500 pulg.
- Altura de la placa de enlace1.1660 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.1560 pulg.
- Diámetro del pasador0.3750 pulg.
- Longitud del pasador1.5550 pulg.
- Ancho total de la cadena1.0000 pulg.
- Estándares cumplidosANSI
- Número de catálogo del fabricante100 O/L
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante662288395577
- UPC_NO662288395577
- Peso0.36 lb
- Número de cadena y paso100 / 1-1/4 pulg.
- Altura de la placa1.1660 pulg.
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo