Descripción general
- Precio por pie
Especificaciones
- Estándar de mediciónImperial
- SeriePesado
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero al carbono
- Longitud total10 pies
- Anchura interior3/4 pulg.
- Altura de la placa de enlace1.118 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.187 pulg.
- Diámetro del pasador3/8 pulg.
- Ancho total de la cadena1.86 pulg.
- Diámetro del rodillo3/4 pulg.
- Estándares cumplidosANSI B29.1
- Resistencia a la tensión24000 lb
- Número de cadena y paso100 / 1-1/4 pulg.
- Número de catálogo del fabricanteX-1490-010
- Peso2.82 lb
- UPC_NO716647277513
- Tipo de productoCadena de rodillo