Descripción general
- Calidad y rendimiento inigualables en Morse Brand Chain Far superan los estándares de rendimiento ANSI. Los procesos de fabricación rígidos dan como resultado una cadena con todas las funciones. Disponible en cantidades de paquete
Especificaciones
- Estándar de mediciónImperial
- SeriePesado
- Construcción de la cadenaCobrado
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Longitud total10 pies
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Anchura interior0.7500 pulg.
- Altura de la placa de enlace1.1660 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.1870 pulg.
- Diámetro del pasador0.3750 pulg.
- Longitud del pasador1.6840 pulg.
- Altura de la placa1.1660 pulg.
- Ancho total de la cadena1.6840 pulg.
- Diámetro del rodillo0.7500 pulg.
- Estándares cumplidosANSI B29.1
- Resistencia a la tensión24000 lb
- Número de cadena y paso100 / 1-1/4 pulg.
- Tamaño de la cadena1.2500 pulg.
- Ancho del rodillo0.7500 pulg.
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Número de catálogo del fabricante322242
- Peso3.12 lb
- Número de Upc del fabricante662288455776
- UPC_NO662288455776
- Peso por pie2.93 lb
- Tipo de productoCadena de rodillo