100H CONN LINK (AJUSTE A PRESIÓN)

Diamond Chain Company
100H CONN LINK (PRESS FIT)

Eslabón de conexión - 100 / 1-1/4 pulg. de paso, ajuste a presión, material de acero al carbono
Artículo MI #00152642
No. Fabricante 100H CONN LINK (PRESS FIT)
Precio25.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Diamond Chain Company
100H CONN LINK (PRESS FIT)

Eslabón de conexión - 100 / 1-1/4 pulg. de paso, ajuste a presión, material de acero al carbono
Artículo MI #00152642
No. Fabricante 100H CONN LINK (PRESS FIT)

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio25.18 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
DMD-100H-1 CT ENLACE CO P

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    100 / 1-1/4 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Diámetro del rodillo
    0.750 pulg.
  • Anchura interior
    0.750 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    1.188 pulg.
  • Diámetro del pasador
    3/8 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    1.86 pulg.
  • Características de la aplicación de resistencia
    Industria del petróleo o gas natural
  • Estándares cumplidos
    Especificación API 7F, ASME/ANSI 60
  • Número de catálogo del fabricante
    C-3490CL-08-P
  • UPC_NO
    716647149933
  • Peso
    0.27 lb
  • Número de cadena y paso
    100 / 1-1/4 pulg.
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo