100H ENLACE DE RODILLO

Diamond Chain Company
100H ROLLER LINK

Eslabón de rodillo - 100 / 1-1/4 pulg., paso, rebozado, material de acero al carbono
Artículo MI #00152652
No. Fabricante 100H ROLLER LINK
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Diamond Chain Company
100H ROLLER LINK

Eslabón de rodillo - 100 / 1-1/4 pulg., paso, rebozado, material de acero al carbono
Artículo MI #00152652
No. Fabricante 100H ROLLER LINK
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
100 ENLACE DE RODILLO H

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    100 / 1-1/4 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace del rodillo
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Construcción de la cadena
    Enlace del rodillo
  • Diámetro del rodillo
    0.750 pulg.
  • Anchura interior
    0.750 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    1.188 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.187 pulg.
  • Diámetro del pasador
    3/8 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    1.73 pulg.
  • Serie
    Estándar
  • Estándares cumplidos
    ANSI B29.1, ASME
  • Número de catálogo del fabricante
    A-8490
  • UPC_NO
    716647154432
  • Peso
    0.32 lb
  • Número de cadena y paso
    100 / 1-1/4 pulg.
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo