100H ENLACE DE CORRECCIÓN

Diamond Chain Company
100H OFFSET LINK

Eslabón desplazado - 100 / 1-1/4 pulg., paso, rebozado, material de acero al carbono
Artículo MI #00152663
No. Fabricante 100H OFFSET LINK
Precio51.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Diamond Chain Company
100H OFFSET LINK

Eslabón desplazado - 100 / 1-1/4 pulg., paso, rebozado, material de acero al carbono
Artículo MI #00152663
No. Fabricante 100H OFFSET LINK

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio51.42 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
DMD-100H-1 ENLACE DE DESCONECTADO

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    100 / 1-1/4 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de desplazamiento
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Diámetro del rodillo
    0.750 pulg.
  • Anchura interior
    0.750 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    1.188 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.187 pulg.
  • Diámetro del pasador
    3/8 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    1.86 pulg.
  • Características de la aplicación de resistencia
    Producción de alimentos
  • Serie
    H (pesado)
  • Estándares cumplidos
    ANSI B29.1, ASME
  • Número de catálogo del fabricante
    C-7490-P
  • UPC_NO
    716647155682
  • Peso
    0.34 lb
  • Número de cadena y paso
    100 / 1-1/4 pulg.
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo