100H ENLACE DE CORRECCIÓN

Tsubaki (UST)
100H OFFSET LINK

Eslabón desplazado - 100 / 1-1/4 pulg., paso, rebozado, material de acero al carbono
Artículo MI #00152668
No. Fabricante 100H OFFSET LINK
Precio50.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
100H OFFSET LINK

Eslabón desplazado - 100 / 1-1/4 pulg., paso, rebozado, material de acero al carbono
Artículo MI #00152668
No. Fabricante 100H OFFSET LINK

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio50.10 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
100H ENLACE DE CORRECCIÓN

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    100 / 1-1/4 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de desplazamiento
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Diámetro del rodillo
    0.750 pulg.
  • Anchura interior
    0.750 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    1.185 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.187 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.375 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    1.823 pulg.
  • Serie
    100
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039177100
  • Peso
    0.32 lb
  • Número de cadena y paso
    100 / 1-1/4 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Número de hebras
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos