Motion
100SS X 10 pies RIV

Renold
100SS X 10 ft RIV

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 100 / 1-1/4 in, remachado, 1 hebra, material de acero inoxidable, 10 pies de longitud
Artículo MI #00152674
No. Fabricante 100SS X 10 ft RIV
Precio416.53 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Renold
100SS X 10 ft RIV

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 100 / 1-1/4 in, remachado, 1 hebra, material de acero inoxidable, 10 pies de longitud
Artículo MI #00152674
No. Fabricante 100SS X 10 ft RIV

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$416.53/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
CADENA DE RODILLOS INOXIDABLE 100SS RIV
  • Precio por pie

Especificaciones

  • Estándar de medición
    Imperial
  • Serie
    Estándar
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero inoxidable
  • Longitud total
    10 pies
  • Anchura interior
    18.9 mm
  • Altura de la placa de enlace
    30.17 mm
  • Grosor de la placa de enlace
    4.06 mm
  • Diámetro del pasador
    9.54 mm
  • Ancho total de la cadena
    39.7 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 a +60 °C
  • Diámetro del rodillo
    19.05 mm
  • Estándares cumplidos
    ANSI B29.1, ISO 606
  • Capacidad de carga de trabajo
    5060 lb
  • Resistencia a la tensión
    87000 N
  • Características de la aplicación de resistencia
    Resistente a la corrosión
  • Número de cadena y paso
    100 / 1-1/4 pulg.
  • Peso
    2.71 lb
  • UPC_NO
    6623900525639
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos