Descripción general
- Precio por pie
- Longitud total 10 pies
Especificaciones
- Estándar de mediciónImperial
- SerieEstándar
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de hebras a lo largo2
- MaterialAcero al carbono
- Longitud total10 pies
- Especificación del materialTratado con calor
- Recubrimiento de acabadoLubricado por inmersión en caliente
- Anchura interior0.755 pulg.
- Altura de la placa de enlace1.180 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.156 pulg.
- Diámetro del pasador0.375 pulg.
- Longitud del pasador2.981 pulg.
- Número de enlaces96
- Ancho total de la cadena2.981 pulg.
- Rango de temperatura de funcionamiento0 a 350 °F
- Diámetro del rodillo0.750 pulg.
- Estándares cumplidosB29.1
- Resistencia a la tensión48000 lb
- Paso transversal1.411 pulg.
- Número de cadena y paso100 / 1-1/4 pulg.
- Número de catálogo del fabricante46518
- Peso5.498 lb
- UPC_NO642051465188
- Tipo de productoCadena de rodillo